すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-52

品名 : 300mm ほうき(PET・3本組)

仕様

材質穂先:PET、台:ポリプロピレン、柄:アルミ全長1320mm
毛丈115mm300mm
重量470g
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
入数3本
先割れ加工なので、細かいゴミも掃き取れます。
販売価格

5,600(税抜)/ 6,160円(税込)

カタログ価格

5,600円(税抜)/6,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/16 02:53現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2444ページ
バリエーション一覧
EA928AD-52 300mm ほうき(PET・3本組)
EA928AD-52S 300mm ほうき(PET)
その他関連
部品EA928AD-52B : 交換ヘッド(EA928AD-52S用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2444ページ
  • エスコ便利カタログ2445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top