すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-555

品名 : 360mm ほうき(ワイヤー鉄製)

仕様

穂先幅(mm)約140毛丈(mm)約175
全長(mm)360入数1本
材質柄:木
穂先・金具:鉄
重量(g)190
穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。
全長360mmのミニサイズ。
販売価格

5,560(税抜)/ 6,116円(税込)

カタログ価格

5,560円(税抜)/6,116円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/06/13 21:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2444ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2444ページ
  • エスコ便利カタログ2445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top