すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-62

品名 : 810mm ほうきセット

仕様

穂幅220mm毛丈150mm
全長810mm総重量約350g
ちりとりサイズ240(W)×50(D)×360(L)mm材質<ほうき>
毛先:アレンファイバー
柄:木芯入ポリエチレンカバー
<ちりとり>
ポリプロピレン
黒シダほうきとちりとりのセット商品です。
玄関や土間などの掃き掃除に
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/05/28 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2442ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2442ページ
  • エスコ便利カタログ2443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top