すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-66

品名 : 905mm ゴム製ブレードほうき

仕様

メーカーテラモト型番CL-746-128-0
材質ヘッド:ポリプロピレン
ブレード:合成ゴム
柄:アルミパイプ
グリップ:ポリプロピレン
全長905mm
280mm重量280g
ハンドル太さφ16mm先端ゴム厚2mm
ゴム製のブレードなので細かいゴミや毛髪がからみません。
水洗いしたタイル面などの水切りとしても便利です。
短柄タイプなので手軽にお使い頂けます。
ゴム製のブレードは適度にしなり、床にフィットするので、細かいゴミまでしっかり集めることができます。
ブレードの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅などもきれいに掃けます。
柄の角度は180°自由自在で適度な角度で軽く止まる
軽量で使いやすいアルミ柄
塩ビ不使用
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/24 01:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2454ページ
バリエーション一覧
EA928AD-66 905mm ゴム製ブレードほうき
EA928AD-66B [EA928AD-66用]スペアブレード
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2454ページ
  • エスコ便利カタログ2455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top