すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-71

品名 : 220mm サッシブラシ

仕様

全長165mmブラシサイズ9×45mm
毛丈約30mm重量約28g
材質柄:ポリプロピレン
毛先:塩化ビニール
サッシの溝を簡単にお掃除できます。
便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。
販売価格

185(税抜)/ 204円(税込)

カタログ価格

185円(税抜)/204円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2025/06/07 15:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2427ページ
ウェブカタログ画像
入数1本
※色指定不可
  • 入数1本\n※色指定不可
  • 入数1本\n※色指定不可
  • 入数1本\n※色指定不可
  • エスコ便利カタログ2426ページ
  • エスコ便利カタログ2427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top