すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-12

品名 : 280x110x40mm びっくりスポンジ

仕様

用途事務機器、キッチン、洗面、浴室のガンコな汚れなどにサイズ280×110×40mm
重量約15g材質メラミンフォーム
電子レンジやポットなど洗剤と使いたくない所に
洗剤なしで汚れが取れます。
カッターやハサミでお好みのサイズにカットできます。
消しゴムのようにスポンジを削りながら汚れを落とします。
<使用方法>
水分をたっぷり含ませ水が滴らない程度に軽く絞ってお使いください。
汚れた部分を軽くこすると汚れが浮き出てきます。
使用後はもみ洗いせずすすぎ洗いして乾かしてください。
<注意>
漆器や塗装を施した器物、コーティング加工品、光沢のあるプラスチックには使用しないでください。(使用禁止:自動車のボディ、漆器類、コーティング加工の家具など)
本品を熱湯消毒や漂白殺菌しないでください。
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 204

(2025/06/01 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2423ページ
バリエーション一覧
EA928AG-12 280x110x40mm びっくりスポンジ
EA928AG-112 280x110x40mm びっくりスポンジ(20個入)
EA928AG-112A 280x110x40mm びっくりスポンジ(5個入)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top