すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-21

品名 : 100x50x560mm パームたわし・竹柄付

仕様

たわしサイズ50×100mm全長560mm
材質たわし:パーム(ココナッツファイバー)、針金
柄:竹
重量約90~130g(竹柄の重さの誤差が大きいです)
プラスチック樹脂を使用していません。
プラスチック樹脂を溶かしてしまう溶剤を使用される現場の清掃道具として最適です。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2025/07/18 03:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2424ページ
ウェブカタログ画像
  • 竹の柄の先にパーム束子で付いてます。
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top