すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-3

品名 : 40x95mm ネイルブラシ

仕様

サイズ40×95×25mmブラシサイズ72×27mm
毛丈約12mm材質ブラシ:ナイロン、
台:ポリスチレン
洗いにくいすきま間の汚れをきれいに落とします。
背面に1列、ポイント洗い用ブラシが付いています。
販売価格

225(税抜)/ 248円(税込)

カタログ価格

225円(税抜)/248円(税込)

在庫数

最新在庫: 309

(2025/06/18 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2196ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2196ページ
  • エスコ便利カタログ2197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top