すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-382

品名 : 83mm ネイルブラシ

仕様

メーカーグリーンベル型番QQ-405
ブラシ66×14mm毛丈10mm
全長83mm材質本体:ポリプロピレン、
ブラシ:ナイロン
重量32g
たっぷりとした毛量でスムーズに汚れを落とします。
5本の指先を一度に洗える広いブラシ面です。
グリップは握りやすく指にフィットするくぼみ付き。
手洗いを効率的に、手全体の汚れ落とし
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2025/08/04 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2196ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2196ページ
  • エスコ便利カタログ2197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top