すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-539

品名 : 90mm スクラブブラシ

指の爪や、狭い割れ目に便利です

仕様

全長90mm毛丈23mm
ブラシサイズ100×20mm材質毛:ポリプロピレン、グリップ:TPRラバー
指の爪や、狭い割れ目に便利です。
販売価格

870(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/05/20 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2196ページ2425ページ

代替品

EA928AG-381
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2196ページ
  • エスコ便利カタログ2197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top