すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ

品名 : 7本組 ブラシセット(ステンレス軸)

仕様

<セット内容>ブラシ7点セット芯材質ステンレス
総重量45g
<仕様>
①全長:210mm、ブラシサイズ:φ28×80mm、毛の材質:豚毛
②全長:200mm、ブラシサイズ:φ18×70mm、毛の材質:豚毛
③全長:155mm、ブラシサイズ:φ13×40mm、毛の材質:豚毛
④全長:150mm、ブラシサイズ:φ11×60mm、毛の材質:豚毛
⑤全長:140mm、ブラシサイズ:φ20×15mm、毛の材質:馬毛
⑥全長:120mm、ブラシサイズ:φ7×20mm、毛の材質:ナイロン
⑦全長:100mm、ブラシサイズ:φ2×15mm、毛の材質:ナイロン
注ぎ口の大きさに合わせてブラシを選んで洗浄できます。
※ブラシ単品は下のバリエーション一覧からお選びください。
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/07/17 01:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2424ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA928AJ 7本組 ブラシセット(ステンレス軸)
    EA928AJ-171 28x210mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
    EA928AJ-172 18x200mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
    EA928AJ-173 13x155mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
    EA928AJ-174 11x150mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
    EA928AJ-175 20x140mm ブラシ(ステンレス軸/馬毛/5本)
    EA928AJ-176 7x120mm ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛/5本)
    EA928AJ-177 2x100mm ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛/5本)
    ウェブカタログ画像
    本商品は(1)~(7)のセット品です。
    • 本商品は(1)~(7)のセット品です。
    • エスコ便利カタログ2424ページ
    • エスコ便利カタログ2425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top