すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-103

品名 : 290mm スリムブラシ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)商品名スキマスッキリバスボンくん抗菌
用途ドアの溝やシリコンコーキング部のお手入れ、排水溝回りのヌメリ取りにブラシサイズφ35×78mm
全長215mm重量32g
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン
針金:ステンレス
ソフトな繊維なのでデリケートなシリコンコーティング部にも使用できます。
水だけで、汚れが落ちる
ふさふさの毛はアミ目状の繊維で出来ていて、水だけで汚れやヌメリをかき取ります。
抗菌加工
アミ目繊維は抗菌加工で衛生的です。
お風呂のすき間、カビがつく前に予防
販売価格

710(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/05/17 11:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2424ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top