すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-134

品名 : 170x50x23mm 靴用ブラシ(豚毛)

仕様

メーカーコロンブス型番4971671186842
サイズ(mm)170×50毛丈(mm)23
仕様磨き用材質毛:豚毛
台座:木
重量(g)145
豚毛ブラシは毛腰があり、クリーム塗布後のブラッシング使用に最適です。
持ち手部分は高級家具材や楽器材としても用いられる、山桜の間伐材を使用しています。
靴クリームを磨き伸ばしながら余分なクリームを拭き取ると革靴は綺麗に仕上がります。靴クリームと豚毛ブラシはセットでご利用ください。
コシがありクリームを磨き伸ばしやすい長さに調整しました。
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/16 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2103ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2102ページ
  • エスコ便利カタログ2103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top