すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-25A

品名 : 220x65mm ハンドブラシ

頑固な汚れも早く磨くことができます

仕様

毛材質毛:タンピコ
台部:木
ブラシサイズ220×65mm
毛丈28mm全長230mm
重量190g
ウッドハンドル
頑固な汚れも早く磨くことができます
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2025/08/16 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2426ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2426ページ
  • エスコ便利カタログ2427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top