すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AL-31

品名 : 720-1120mm タイルブラシ(伸縮ハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長720~1120mmブラシサイズ95×130mm
毛丈約10mm重量約420g
材質グリップ:EVA
柄:鋼管
ヘッド・毛:PP
吊り下げリング部:TPR
ブラシ部が5角形の為、壁際、角部もしっかり清掃出来ます。
伸縮ハンドル
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2422ページ

代替品

EA928AL-30
  • 品番

    EA928AL-30

  • コメント

    違い:サイズ、形状

ウェブカタログ画像
  • ブラシ部が5角形の為、壁際、角部もしっかり清掃出来る。
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top