すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-27

品名 : 1230mm PPほうき(3本)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C87-000U-MB
商品名ブルロンT用途アスファルト・コンクリートなど、溝や外回りの清掃に
サイズ穂先幅:240mm
毛丈:90mm
全長:1230mm
φ約19mm
重量370g材質ハンドル:スチールパイプ(φ約19mm)、甲・毛:PP
入数3本毛の硬さふつう
腰が強く段差面や溝に威力を発揮。
アスファルトやコンクリートなど、溝や外回りの清掃に。
化学繊維でシャキッと丈夫。
水気を含んだゴミ、土砂もラクラク取れます。
毛先がわれているため、細かいホコリもスッキリ掃き取れます。
※微塵埃、重量ゴミには向きません。
販売価格

5,050(税抜)/ 5,555円(税込)

カタログ価格

5,050円(税抜)/5,555円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/12/20 21:48現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ2445ページ
その他関連
関連商品EA928BJ-101 : 毛カキブラシ
関連商品EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 3本入り
  • エスコ便利カタログ2444ページ
  • エスコ便利カタログ2445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top