すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-433

品名 : 1130-1750mm 伸縮天井ブラシ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名万能ブラシN・EX用ヘッド+アルミハンドル 1.55m用途エアコンのルーバーなど、天井付近のほこり落としに
ブラシサイズ(mm)260×200mm全長(mm)1130~1750
入数1本材質毛先:PET
柄:アルミ、PE・PP
重量毛先:114g
柄:230g
毛部分は外れません。
ハンディータイプとしても使用可能です。
塩ビ不使用
販売価格

3,660(税抜)/ 4,026円(税込)

カタログ価格

3,660円(税抜)/4,026円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/18 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2430ページ
その他関連
セット商品EA928AA-65 : 天井ブラシ(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2430ページ
  • エスコ便利カタログ2431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top