すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BN-120

品名 : クリーニングキット(ソーラーパネル用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は発注できません。エスコへお問合せください。
簡単により早く、より安全に掃除することができ、環境にも優しいです

仕様

〈セット内容〉
・伸縮ポールセット:1500~2400mm
・ハンドル付モップ:350mm
・ハンドル付ワイパー:300mm
ソーラーパネルをより早く、より安全に掃除することができます。
ウィンドウクリーナーとしてもご使用できます。
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。
販売価格

28,100(税抜)/ 30,910円(税込)

カタログ価格

28,100円(税抜)/30,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 05:02現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA928BL-7 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用)
セット商品EA928BL-35 : 350mm モップサポートバー
セット商品EA928BN-35 : 350mm ウィンドウモップ
ウェブカタログ画像
  • ★ウィンドウクリーナーとしてもご使用できます。

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top