すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CC-12

品名 : 180x1130mm デッキブラシ(スチールワイヤー/3本)

仕様

全長約1130mmブラシ幅(W)165mm
ブラシ幅(D)50mm毛丈35mm
重量約610g/本入数3本
材質ヘッド:スチール線
柄:天然竹
販売価格

4,090(税抜)/ 4,499円(税込)

カタログ価格

4,090円(税抜)/4,499円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/16 09:01現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2446ページ
バリエーション一覧
EA928CC-12 180x1130mm デッキブラシ(スチールワイヤー/3本)
EA928CC-12S 180x1130mm デッキブラシ(スチールワイヤー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2446ページ
  • エスコ便利カタログ2447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top