すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CC-163

品名 : 1345-2800mm 伸縮性天井ほうき

仕様

仕様本体ほうきサイズ100×40mm
毛丈235mm全長1345~2800mm
ハンドル長1000mm材質柄:アルミ、プラスチック
ほうき:しゅろ
伸縮3段階
天井を掃除するのに最適です。
販売価格

5,420(税抜)/ 5,962円(税込)

カタログ価格

5,420円(税抜)/5,962円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/07/07 12:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2429ページ
バリエーション一覧
EA928CC-163 1345-2800mm 伸縮性天井ほうき
EA928CC-163B [EA928CC-163用] ほうき頭
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2428ページ
  • エスコ便利カタログ2429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top