すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CC-84

品名 : 480mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム)

仕様

メーカーテラモト型番CL-939-103-0
入数1本全長1,385mm
ゴム幅約480mm重量790g
材質頭:スチールにクロメートメッキ、
先ゴム:NBR、
柄:φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/12/17 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2454ページ
バリエーション一覧
EA928CC-81 400mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)
EA928CC-82 480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)
EA928CC-83 400mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム)
EA928CC-84 480mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム)
その他関連
部品EA928CC-87 : 480mm 交換用ごむ(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA928CC-83です。
  • ※画像はEA928CC-83です。
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2454ページ
  • エスコ便利カタログ2455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top