すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CC-97

品名 : 900mm 交換用ごむ(EA928CC-92,-92B用)

仕様

メーカーテラモト型番CL-370-520-0
サイズ90㎝高さ約12cm
厚み約1.5cm重量373g
材質クロロプレンゴム
EA928CC-92、-92B用
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/16 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2454ページ
バリエーション一覧
EA928CC-96 600mm 交換用ごむ(EA928CC-91用)
EA928CC-97 900mm 交換用ごむ(EA928CC-92,-92B用)
EA928CC-98 1200mm 交換用ごむ(EA928CC-93,-93B用)
EA928CC-99 1500mm 交換用ごむ(EA928CC-94,-94B用)
その他関連
本体EA928CC-92 : 900x1510mm 水切りスイーパー
本体EA928CC-92B : 900x1510mm 水切りワイパー(キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2454ページ
  • エスコ便利カタログ2455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top