すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CE-3

品名 : 516x 820x1033mm ビルメンカート

仕様

メーカーテラモト型番DS-571-410-0
材質本体:スチール(クロームメッキ)、トレイ:ポリプロピレン本体サイズ516(W)×820(D)×1033(H)mm
重量約11.5kg
コンパクトで機能も充実したスチール製カート。
トレイ×2、かご×1 付
トレイ・かごを取り付けてご使用ください。
折りたたみ収納可能
清掃用品は含まれません。
段差のある所での大きな揺れでも、小物が倒れにくい深めの上段トレイ
下段トレイに背の高い物等をのせる時、バスケットの取り付け位置を変更できます。
小物を吊り下げるのに便利なフック付き
フレームを折りたためばコンパクトに収納
下段トレイはバケツやモップ絞り器、屑入れなど背の高い物ものせることができます
安定した走行ができる大型後車輪(φ185mm)、ストッパー付自在キャスター(φ75mm)
ストッパー付自在キャスターはバンパー付きで傷付き防止
販売価格

45,100(税抜)/ 49,610円(税込)

カタログ価格

45,100円(税抜)/49,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/28 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2504ページ
ウェブカタログ画像
  • ストッパー付自在キャスター(φ75mm)
  • モップハンガー(2個)\nタイプパイプ径φ16~27mm
  • 大型車輪(φ185mm)
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2504ページ
  • エスコ便利カタログ2505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top