すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CE-74A

品名 : [EA928CE-70用]15L バケツ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテラモト型番DS-227-515-3
容量(L)15サイズ(W×D×H)mm465×200×275
重量1.2㎏
EA928CE-70用バケツ
販売価格

7,200(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 12:00現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA928CE-70 : 575x 970x1045mm ビルメンカート
関連商品EA928CE-71 : [EA928CE-70用] 4L バケツ
関連商品EA928CE-72 : [EA928CE-70用] 4L バケツ
関連商品EA928CE-73A : [EA928CE-70用]15L バケツ
関連商品EA928CE-76 : [EA928CE-70用] 4L バケツフタ
関連商品EA928CE-81 : [EA928CE-70用] 回収袋
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top