すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CX-33

品名 : 650x46mm スライドハンガー

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番RH-65
サイズ(mm)650~1100(W)×46(D)×150(H)重量(g)459
耐荷重(kg)全体15材質パイプ:塩化ビニール被覆鋼管
樹脂部分:ABS樹脂
ねじ類:スチール
取り付け方取り付け位置の状態に応じて、5箇所のネジ穴のうち、2箇所を選んでネジ止めします。
押入れに取り付けできる衣類ハンガーです。
ハンガー部が手前にスライドするので、押入れにセットするだけでクローゼットのように使えます。
ハンガー部の先端は、バッグ等の小物が掛けられるようにフック状になっています。
販売価格

2,330(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/15 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2197ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2196ページ
  • エスコ便利カタログ2197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top