すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CY-18

品名 : 800x400x340mm 洗濯ハンガー

仕様

サイズ使用時:800(W)×400(D)×340(H)mm
収納時:400(W)×70(D)×420(H)mm
重量約900g
ピンチ42個(レギュラーピンチ:30個、フラットピンチ:12個)材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン
バネ:硬鋼線、亜鉛めっき
ワイヤー:被膜鉄線
ピンチ紐:スチール
下折れタイプ
直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応
手頃なサイズで長く使える定番品
丈夫さを重視。ジーンズなら5本干せます!
肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン
本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様
内枠にフラットピンチを配列
ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。
デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/16 15:16現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA928CY-18 800x400x340mm 洗濯ハンガー
EA928CY-19 870x400x425mm 洗濯ハンガー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top