すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CY-2A

品名 : 940x400x340mm 洗濯ハンガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ使用時:940(W)×400(D)×340(H)mm
収納時:500(W)×400(D)×60(H)mm
重量約1kg
取付ハンガー数レギュラーピンチ:30コ
フラットピンチ:20コ
材質本体・キャッチ部・ピンチ:ポリプロピレン 
ピンチ吊り:スチール・亜鉛メッキ
枠吊り部:被膜鉄線
バネ:硬鋼線、亜鉛メッキ
鎖:鋼線、亜鉛メッキ
竿の太さは直径4cmまで対応
不使用時は折りたたみ可能です。(下折れタイプ)
しっかり支える金属製吊り部
頑丈な金属製ピンチ吊り部
鴨居フック付き(鴨居に掛ける時は鴨居フックを上げてご使用ください。)
販売価格

3,560(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2161ページ

代替品

EA928CY-19
  • 品番

    EA928CY-19

  • コメント

    変更点:ピンチ数、サイズ

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top