すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929A-8

品名 : ローションティッシュ(クリネックス/15パック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

入数12組(24枚)×15パックシートサイズ198×208mm
パッケージサイズ130×230×55mmパッケージ重量300g
パルプ100%
保湿成分「天然グリセリン」「ソルビトール」配合
風邪や花粉症、お肌の弱い方のために「しっとり感」を追求しました。
追加説明●お肌と同じ弱酸性ローション液配合の、しっとり感を追求したクリネックスローションティシューエックスを携帯できるポケットタイプ。
●保湿成分は主に「植物性グリセリン」。
●大容量15コパック。
,●入数…24枚(12組)×15コパック
●サイズ…130×230×55mm
●1パック重量…300g

販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:49現在)

更新
商品入数15販売単位pk
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top