すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AM-36P

品名 : AC100V/1150W 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番MC-PJ22G-C
集じん容量1.3L電源AC100V
消費電力約200~1,150W吸込仕事率約60~600W
騒音値約60~65dBサイズ242(W)×348(D)×194(H)mm
重量2.7kg(本体のみ)、
4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズル含む)
コード長5m
カラーシャンパンゴールドハンドルオープンハンドル
ノズルタイプ:パワーノズル
ふき掃除効果あり(水拭きする機能ではありません)
親子ノズル:○
エアダストキャッチャー:○
アイドリングオフ機能あり
付属品2WAYノズル
紙パック1枚(EA899AM-104)
適合紙パックEA899AM-104、EA899AM-107
紙パック式
軽量コンパクト&ハイパワー
親子のノズル&ふき掃除搭載パワーノズル
【NEW】特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減
「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機
モーターを搭載したパワーノズルで、間口の狭い場所や家具の多い場所でもすいすいかけられます。
マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに
子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。
ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。
ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。
排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(EA899AM-107)がおすすめです。
アイコン
販売価格

35,500(税抜)/ 39,050円(税込)

カタログ価格

35,500円(税抜)/39,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/07 19:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AM-39
  • 品番

    EA899AM-39

  • コメント

    消費電力150~1000W

その他関連
部品EA899AM-104 : 紙パック・シャッター無し(パナソニック用・5枚)
オプションEA899AM-107 : 紙パック(EA899AM-48A用・3枚)
ウェブカタログ画像
  • ざらついたフローリングがツルツルに
  • 軽さと強力パワーを両立したコンパクトモデル
  • すき間掃除もラクラク【親子のノズル】
  • ゴミがたまりやすい壁ぎわまでキレイに【壁ぎわ集じん】
  • 特殊加工ローラー採用でお手入れがラクに\n
  • 床との接触点数が多い「Y字毛(緑)」でフローリングをすっきりお掃除。
  • 硬い毛が、じゅうたんの奥のダニのフンや死がいをかき出す。
  • V字構造で中央に集めしっかり吸引
  • ノズルの上方向から吸気・集じんして、床上30 cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top