すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929A-8A

品名 : ローションティッシュ(クリネックス/15パック)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番47108
商品名クリネックス 肌うるる入数12組(24枚)×15パック
材質パルプシートサイズ198×208mm
パッケージサイズ130×230×55mmパッケージ重量300g
天然由来の保湿成分配合でしっとりなめらかな使い心地
シートに保湿成分を均一に塗布し、しわを少なくすることでよりなめらかですべすべした肌触りを実現
風邪や花粉の時、たくさん鼻をかんでも鼻が赤くなりにくい
風邪や花粉症、お肌の弱い方のために「しっとり感」を追求しました。
保湿成分「天然グリセリン」「ソルビトール」配合
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2024/05/06 18:59現在)

更新
商品入数15販売単位
カタログページ2217ページ

代替品

EA929A-19A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2216ページ
  • エスコ便利カタログ2217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top