布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンパクトで持ち運びやすい
仕様
| サイズ | 約508×635mm (ハギレ) | 内容量 | 2.2kg |
|---|
| 材質 | 70% コットン、 30% ポリエステル | | |
|---|
| シーツから作られたリサイクルウエスです。 |
| 糸くずが出にくい仕様になっています。 |
| 販売価格 | 2,580円(税抜)/
2,838円(税込)
| カタログ価格 | 2,580円(税抜)/2,838円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
395 (2025/12/17 12:52現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
|---|
| カタログページ | 0626ページ |
|---|