すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929B-2

品名 : 400x450mm/5kg ウエス(綿)

仕様

サイズ(mm)約400×450材質綿100%
入数5kg(約100~110枚前後※目安なので前後します)ダンボールケースサイズ490X210X260(H)cm
端切れになります。
ダンボールケース入り
販売価格

7,250(税抜)/ 7,975円(税込)

カタログ価格

7,250円(税抜)/7,975円(税込)

在庫数

最新在庫: 260

(2025/07/20 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0626ページ
ウェブカタログ画像
※5kg入
  • ※5kg入
  • エスコ便利カタログ626ページ
  • エスコ便利カタログ627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top