すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DB-231

品名 : 690x430mm 合成セーム革クロス(コーティング車用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイオン(AION)型番911-Y
サイズ(mm)690×430材質PVAスポンジ
芯材:ポリエステル
コーティング被膜にやさしい
微細な連続気孔により水滴をすばやく吸収します。
水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復します。
窓ガラスの水滴拭き取りもスムーズです。
糸くずのでないPVAスポンジ素材。芯材入りの三層構造で耐久性抜群。
本製品に含まれているイソチアゾリノン系防腐剤によりアレルギー性接触皮膚炎を起こす場合があります。初めてお使いになる前に、必ず水でよく洗ってからご使用ください。
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA929DB-224
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top