すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DB-324

品名 : 300x400mm 液晶用クリーニングクロス(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス

仕様

メーカーサンワサプライ型番CD-CC13BL
シートサイズ(mm)300×400材質マイクロファイバー
入数1枚
超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。
汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。
メガネやCDの読み取り面、スマートフォンやタブレットの液晶画面のクリーニングにも使用できます。
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 10:47現在)

更新
商品入数1販売単位PK
バリエーション一覧
EA929DB-322 170x170mm 液晶用クリーニングクロス(ブルー)
EA929DB-323 200x200mm 液晶用クリーニングクロス(ブルー)
EA929DB-324 300x400mm 液晶用クリーニングクロス(ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top