取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
吸水コアの表面にポリプロピレンのネットを使用しているので、耐久性があり軽量です
仕様
サイズ | 724mm×45.7m | 材質 | コットン(85%)、ポリプロピレン |
---|
吸収能力 | 142L/1巻 | | |
---|
油吸着用 |
水は吸着せず、油のみを吸着します。 |
吸水コアの表面にポリプロピレンのネットを使用しているので、耐久性があり軽量です。 |
ロールの縦(483mmごと)と横にミシン目が入っています。 |
販売価格 | 14,800円(税抜)/
16,280円(税込)
| カタログ価格 | 14,800円(税抜)/16,280円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/18 18:41現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
代替品