すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DH-61

品名 : 油吸収材キット(水分離型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容

25/01/30 セット構成、吸収能力、バッグ形状等モデルチェンジ(No.56 1018)

仕様

セット内容吸着パッド(381×482mm)×16枚
吸着材(φ76mm×1.2m)×4本
吸着マット(254×254mm)×3枚
ペーパータオル×1箱
ニトリルグローブ
保護メガネ、使い捨て袋
パテ×1個、
木製プラグ×9個
バッグサイズ406×254×457mm
吸着能力41.6L/キット
油吸着用。
油用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
吸着マットはコットン80%を使用しています。
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0632ページ

代替品

EA929DH-71
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ632ページ
  • エスコ便利カタログ633ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top