水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物がバッグに入った便利なキットです
仕様
セット内容 | 吸着材(φ76mm×1.2m)×4本 吸着パッド(381×482mm)×16枚 吸着マット(254×254mm)×3枚 ペーパータオル×1箱 ニトリルグローブ 保護めがね 使い捨て袋×1枚 パテ 木製プラグ×9個 | バッグサイズ | 406×254×457mm |
---|
吸着能力 | 34.0L/キット | | |
---|
油・液体用 |
吸着マットは70%再生繊維を使用しています。 |
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物がバッグに入った便利なキットです。 |
販売価格 | 32,700円(税抜)/
35,970円(税込)
| カタログ価格 | 32,700円(税抜)/35,970円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/18 10:40現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
---|
カタログページ | 0649ページ |
---|
代替品