すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DH-8

品名 : 381mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型/2巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ381mm×45.7m吸収能力71.9L(1本当り)
入数2本材質ポリプロピレン
カラーホワイト
457mmごとにミシン目が入っています。
油専用
水は吸着せず、油のみを吸着します。
マットが白色なので油の吸収状況が一目でわかります。
販売価格

39,800(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 13:40現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0631ページ

代替品

EA929DH-7
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ630ページ
  • エスコ便利カタログ631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top