すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929F-2

品名 : 1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)

カタログ訂正

24/12/25 材質/用途訂正。誤:EVA樹脂/脱臭・電磁波吸収、正:アクリル系樹脂/脱臭、ガス吸着、浄化、調湿(9025 No.55,56)

仕様

メーカーユーイーエス(UES)型番KT-NR
サイズ1000mm×10m活性炭使用量150g/㎡
厚み1.8mm重量4.5kg
材質ヤシ殻活性炭、アクリル系樹脂、PET不織布用途脱臭、ガス吸着、浄化、調湿
入数1ロール
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着
活力炭はミクロ孔の大きな表面積により吸着性能が高い。
シート状に加工されているので扱いやすいです。
庫内の脱臭、調湿、腐食防止にも使用できます。
高品質ヤシ殻活性炭を不織布に挟んで仕上げた活性炭シートです。
活性炭の使用量が多いので性能が高く寿命が長い。
ハサミやカッターナイフでカットしてご使用ください。
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/18 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位ROLL
カタログページ0633ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ632ページ
  • エスコ便利カタログ633ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top