すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929HC-109

品名 : 260x1100mm 吸水タオル

仕様

メーカーアイオン(AION)型番262-K
商品名全身水切り超吸水タオルロングサイズ1100×260mm
材質素材:PVAスポンジ
芯材:ポリエステル
色カーキ
超吸水素材を使ったタオル
ロングタイプ
髪・顔・からだをこれ1枚でしっかり拭き取れ、絞れば何度でも吸水します。
タオルに比べ吸収力が高く、すぐ乾きます。
日本製
販売価格

1,680円(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA929HC-108 215x 690mm 吸水タオル
EA929HC-109 260x1100mm 吸水タオル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top