すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929HC-23

品名 : 340x 850mm/220匁 タオル(白/50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(cm)34×85入数50枚
材質綿100%
220匁(約69g/枚)
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 00:37現在)

更新
商品入数50販売単位

代替品

EA929HC-22
バリエーション一覧
EA929HC-21 340x 850mm/220匁 タオル(白)
EA929HC-22 340x 850mm/220匁 タオル(白/10枚)
EA929HC-23 340x 850mm/220匁 タオル(白/50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入
  • ※50枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top