すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AE-6A

品名 : 120ml 変成シリコンコーク(グレー)

仕様

メーカーコニシ型番#04953
商品名変成シリコンコーク内容量110ml
変成シリコン樹脂系
耐候性・耐熱
防カビ剤入り
速乾タイプ・塗装可
一般建築物の内外装目地、塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン、パイプまわり、コンクリート等に。
カラーグレー
JSIA F★★★★
使用温度範囲10~35℃
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…191
●個装 サイズD[mm]…50
●個装 サイズH[mm]…39
●個装 重量…196g
●内箱 入数…10本
●内箱 サイズW(mm)…255
●内箱 サイズD(mm)…195
●内箱 サイズH(mm)…85
●内箱 重量…2.1kg
●外箱 入数…60
●外箱 サイズW(mm)…520
●外箱 サイズD(mm)…265
●外箱 サイズH(mm)…210
●外箱 重量…13kg
●性状…変成シリコーン樹脂系
●標準使用量(塗布量)…17m/本(口径5mm)
●JIS規格番号1…0
●F☆☆☆☆…JAIA
●健康住宅対応
●速硬化性
●塗装可
●弾力性
●耐水性
●耐熱性
●耐寒性
●耐候性
●低温作業性
●建物の内外装目地
●塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・折板の継ぎ目
●各種屋根材のシール
●※上水道の給水用塩ビ管には使用不可

販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/10/01 05:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1506ページ
バリエーション一覧
EA930AE-5A 120ml 変成シリコンコーク(ホワイト)
EA930AE-6A 120ml 変成シリコンコーク(グレー)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1506ページ
  • エスコ便利カタログ1507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top