すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930M-27

品名 : 330ml シリコンシーラント(ホワイト)

仕様

メーカー信越化学工業型番シーラント45N
内容量330ml使用温度範囲-40~150℃
完全硬化時間24時間(20℃、約1mm厚)
主成分1成分形シリコーン硬化方式オキシム
外観ペースト状適用材質金属類(銅系を除く)、モルタル、コンクリートなどのアルカリ性材料
用途一般用
耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたり、発揮します。
空気中の湿気と反応して硬化する弾性シーリング材です。
金属類(銅系を除く)に対して腐食性がほとんどなく、モルタル、コンクリートなどのアルカリ性材料も含め、安定した接着力を示します。
各種建築物内・外装の接着・シール、補修用として幅広い用途に使用できます。
ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地などに
プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対し高い接着性を実現
耐塩害性に優れることから海岸地域の建物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。
F☆☆☆☆認定品
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/12/02 15:47現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA930M-26 330ml シリコンシーラント(透明)
EA930M-27 330ml シリコンシーラント(ホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像はEA930M-26です。
  • ※画像はEA930M-26です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top