すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933A-31

品名 : 50ml ねじロック(中粘度・低接着)

使いやすいペンタイプです

仕様

商品名AN302-22色紫
内容量50ml脱出トルク2~4Nm
粘度中接着強度低
最大隙間0.2mm使用温度範囲―60~150℃
適応ねじサイズM36以下硬化時間10~20分
完全硬化時間3~6時間せん断強度3~5N/m㎡
保管方法本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。
直射日光を避けて保管してください。
本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。
ロックタイトNo.222相当品
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

3,800円(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1469ページ
その他関連
仕様別商品EA933A-32 : 50ml ねじロック(低粘度・中接着)
仕様別商品EA933A-33 : 50ml ねじロック(高粘度・中接着)
仕様別商品EA933A-34 : 50ml ねじロック(高粘度・高接着)
仕様別商品EA933A-35 : 50ml ねじロック(高粘度・高接着)
関連商品EA933A-62 : 50ml ねじロック(高強度・低粘度)
関連商品EA933A-63 : 50ml ねじロック(高強度・高粘度)
関連商品EA933A-64 : 50ml ねじロック(高強度・中粘度)
関連商品EA933A-67 : 50ml ねじロック(中強度・中粘度)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top