すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934AE-2

品名 : 60g コンクリート穴うめパテ(ライトグレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコニシ型番#28301
商品名接着パテ コンクリート用
10分硬化
エポキシ樹脂系
内容量60g
コンクリートや石材部の穴埋め・カケに
外壁・塀・門柱に
色調ライトグレー使用温度範囲10~35℃
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…90
●個装 サイズD[mm]…38
●個装 サイズH[mm]…205
●個装 重量…90g
●内箱 入数…10本
●内箱 サイズW(mm)…195
●内箱 サイズD(mm)…95
●内箱 サイズH(mm)…210
●内箱 重量…1.1kg
●外箱 入数…60
●外箱 サイズW(mm)…575
●外箱 サイズD(mm)…205
●外箱 サイズH(mm)…220
●外箱 重量…7kg
●性状…エポキシ樹脂系
●計量不要
●耐久性
●塗装可
●補修後ヤスリがけができる
●2剤混合型
●成形自在
●コンクリートや石材部の穴うめ・カケに
●外壁・塀・庇・門柱
●玄関先・ベランダ
●彫刻・花器・鉢・壺
●10分硬化

販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 22:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934KB-63A
  • 品番

    EA934KB-63A

  • コメント

    変更点:内容量(60g→200mLに)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top