すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934AE-8

品名 : 100g すき間用パテ(ライトブラウン)

仕様

メーカーコニシ型番#50426
商品名木部シール
屋内用
フローリングや壁のすき間用
内容量100gカラーライトブラウン
水性
細部充てん性良好
塗装可
木質床と巾木のすき間
天井とまわり縁のすき間
木製サッシまわりのすき間
木製家具の割れ部
使用温度範囲2~40℃
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…100
●個装 サイズD[mm]…37
●個装 サイズH[mm]…204
●個装 重量…128g
●内箱 入数…5本
●内箱 サイズW(mm)…180
●内箱 サイズD(mm)…105
●内箱 サイズH(mm)…210
●内箱 重量…725g
●外箱 入数…40
●外箱 サイズW(mm)…450
●外箱 サイズD(mm)…390
●外箱 サイズH(mm)…235
●外箱 重量…6.5kg
●性状…アクリル樹脂系エマルジョン形
●JIS規格番号1…A 5549
●F☆☆☆☆…JIS
●水性
●細部充てん性良好
●塗装可
●木質床と巾木のスキ間
●天井とまわり縁のスキ間
●木製サッシまわりのスキ間
●木製家具の割れ部

販売価格

875(税抜)/ 963円(税込)

カタログ価格

875円(税抜)/963円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/15 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1532ページ
バリエーション一覧
EA934AE-6 100g すき間用パテ(ブラウン)
EA934AE-8 100g すき間用パテ(ライトブラウン)
ウェブカタログ画像
※画像はEA934AE-6です。
  • ※画像はEA934AE-6です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1532ページ
  • エスコ便利カタログ1533ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top