すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934BA-151

品名 : 100x150mm/10ml FRP補修シート(プラリシート)

仕様

内容量10ml使用温度範囲
樹脂:透明
ガラスクロス:白
硬化時間5分(25℃)
耐熱温度100℃可使時間約60分(25℃)
シートサイズ100×150mm対象材質ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート
使用不可ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ、ガラスクロス入りのため強力です。
FRP製品の補修や補強に使用できます。
第4類第一石油類(非水溶性)
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/07 11:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1519ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top