すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934HA-112

品名 : 1.0x 18m 防水気密シート(粘着付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐久性の優れたEPDM系ゴムシートを用いた住宅専用のルーフィングシートとテープです

仕様

メーカー日東電工型番GRA-80
幅(m)1.0長さ(m)18
厚み(mm)0.8材質基材:EPDM
粘着剤:ブチルゴム系
用途住宅専用のルーフィング用粘着力9.2N/10mm
引張強度48N/10mm耐熱温度約50℃
重量(kg)19
耐久性の優れたEPDM系ゴムシートを用いた住宅専用のルーフィングシートとテープです。
防水性・耐水性・耐久性・防汚性・釘穴シーリング性にすぐれています。
夏場、冬場でも安定した柔軟性を長期間にわたって保ち、施工性にすぐれています。
表面のノンスリップ加工により、防滑性にすぐれます。
販売価格

19,900(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA934HA-111 1.0x 15m 防水気密シート(非粘着)
EA934HA-112 1.0x 18m 防水気密シート(粘着付)
ウェブカタログ画像
  • 用途
  • 用途
  • 構造
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top