すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934HA-32

品名 : 4.0kg コンクリート補修材(30分-60分)

仕様

メーカーサンホーム工業型番ETG4
内容量4kg施工面積約320×300mm
(約20mm厚)
硬化時間約30~60分
(水温・気温により変わります)
使用温度範囲常温
成分ポルトラントセメント、川砂利
お庭先やガレージなどの土間、その他コンクリート箇所の補修に
水を加えるだけ(砂や砂利は不要)で、誰にでも手軽に使えます。
天然小砂利(最大粒径約10mm)入り。砕石と違い塗りやすく、仕上がりもキレイです。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/17 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1530ページ
その他関連
仕様別商品EA934HA-31 : 4.0kg コンクリート補修材(半日-2日)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1530ページ
  • エスコ便利カタログ1531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top