すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934HA-40

品名 : 1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

仕様

メーカーサンホーム工業型番BDG1.3
施工面積100×100mm(約60mm厚)硬化時間約30~60分(水温・気温によって変わります。)
カラーグレー内容量1.3kg
成分ポルトラントセメント・珪砂・他
水を加え、粘土状の固さに練り、手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。
普通セメントに比べダレにくいので、型枠やコテも要らず、だれでも手軽に作業できます。
超速硬性(20~25℃で約30~60分)です。
コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴やすき間などを埋めたり、かけた部分の復元に便利です。
使用温度範囲常温
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/05/28 12:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1529ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1528ページ
  • エスコ便利カタログ1529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top